※使用例
タイガー医療器
タイガー医療器の 体重計・体組成計
タイガー医療器の 体組成計
皮下脂肪測定器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20423987
品番
R-358
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
材質
ABS
質量(g)
180
測定範囲(mm)
0〜100(1mm単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×150×15
松吉医科器械コード
23-3032-00