VQ4150RY-5GEB-03 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4150RY SMC 20425914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4150RY

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc3/8切換方式2位置シングル注文コード20425914品番VQ4150RY-5GEB-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,450
ポート数5ねじの種類Rc管接続口径Rc3/8切換方式2位置シングルコイル電圧(V)DC24使用流体空気・不活性ガス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20425914VQ4150RY-5GEB-0320425939VQ4150RY-5GEB1-03VQ4150RY-5GEB-03 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4150RY SMC 204259395ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4150RYSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする