※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4150Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20425984 品番 VQ4150Y-5GE1
参考基準価格(税別)¥11,110 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数5 切換方式(1) 2位置シングル 保護構造(-) 防塵 ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m タイプ(5) プラグリードタイプ シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする