VQ4151RY-5H1 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151RY SMC 20426849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151RY

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m
切換方式(1) 2位置シングル
内容量1個注文コード20426849品番VQ4151RY-5H1
参考基準価格(税別)¥10,730販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(H) リード線長さ1.5mタイプ(5) プラグリードタイプ保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする