曜日別特売
VQ4200-4W1-03 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4200 SMC 20427156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(4) AC220(50/60Hz)管接続口径(03) 3/8注文コード20427156品番VQ4200-4W1-03
参考基準価格(税別)¥17,110販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(4) AC220(50/60Hz)切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ボディ形式(0) プラグインサブプレートファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする