※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4251RY
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
(03) 3/8
(02) 1/4
(03) 3/8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20429807
品番
VQ4251RY-5H1-03
参考基準価格(税別)
¥16,280
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(H) リード線長さ1.5m
切換方式
(2) 2位置ダブル
保護構造
(-) 防塵
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CADデータダウンロード