片桐医科工業
中材用角型カストC型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
20455505
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
松吉医科器械コード
03-3035-01
サイズ
大
内寸法(mm)
360×300×85
仕様
フタ・底開閉式
材質
ステンレス(SUS304)
外寸法(mm)
380×320×105