- 中材用角型カストC型 片桐医科工業 20455514

中材用角型カストC型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20455514品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
松吉医科器械コード03-3035-02サイズ内寸法(mm)330×270×85仕様フタ・底開閉式材質ステンレス(SUS304)外寸法(mm)345×290×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする