TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の 遠心機(遠心分離器)
ホットスターラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20461918
品番
F-101NH
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
温度調節器付きで、加熱板を必要な温度に調節して撹拌・混合ができます。
加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
付属品
撹拌子(30mm)
質量(kg)
2.7
電源
AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)
175×160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
184×202×114
撹拌容量(L)
0.05〜3
設定温度(℃)
60〜220
松吉医科器械コード
23-7867-00