日伸理化
日伸理化の 分溜・分離・抽出・ろ過
日伸理化の 遠心機(遠心分離器)
ミニ・シェーカー(シーソー式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20461954
品番
NA-101N
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
小型でも堅牢です。
恒温使用の温度範囲は40℃まで。
質量(kg)
2.5
電源
AC100V 50/60Hz(0.5A)
耐荷重(kg)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×175×105
振盪速度(min
-1
[r.p.m])
0〜60
振盪台寸法(mm)
198×149
振盪角度(°)
13
松吉医科器械コード
23-5041-00