TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の 遠心機(遠心分離器)
水槽用恒温器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20461963
品番
F-D001
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器。
水量4.5Lの水槽付。
付属品
水槽(4.5L)
質量(kg)
2.2
容量(L)
15以内
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
(室温+5)〜50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×160×280
松吉医科器械コード
23-7868-00