TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の 遠心機(遠心分離器)
標準型スターラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20461972
品番
F-301N
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
DCモーターによる電子制御で低速でも安定した回転が得られます。
付属品
撹拌子(30mm)
質量(kg)
1
電源
AC100V 50/60Hz(0.2A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
173×170×57
撹拌容量(L)
0.1〜3
松吉医科器械コード
23-5040-00