TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の 遠心機(遠心分離器)
ウォーターバス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20461988
品番
FWB-21B
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
操作が簡単な低価格ウォーターバス。
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(ヒーター)銅(ニッケルメッキ)
質量(kg)
1.4
電源
AC100V 50/60Hz(8A)
温度範囲(℃)
(室温+5)〜95
槽内寸法(mm)
Φ210×H130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×271×135
松吉医科器械コード
23-5037-00