※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の 遠心機(遠心分離器)
オイルバス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20462006
品番
FWB-180
参考基準価格(税別)
¥78,800
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デジタルスイッチの温度設定で操作も簡単です。
付属の火傷保護シートが実験操作の安全に役立ちます。
付属品
火傷保護シート(シリコン)×2
質量(kg)
1.3
消費電力(W)
350
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
(室温+5)〜199
槽内寸法(mm)
Φ180×H110
松吉医科器械コード
23-7869-01