TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の 遠心機(遠心分離器)
試験管ミキサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20462085
品番
MF-71
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
試験管などの容器を振動板に軽く押し付けるだけで、簡単に混合・溶解・反応などの実験ができます。
モーターの軸受けにベアリングを使用しているので騒音がなく、耐久性があります。
回転数(min
-1
[r.p.m])
500〜2600
質量(kg)
2.6
電源
AC100V 50/60Hz(1A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
109×160×140
松吉医科器械コード
23-5042-00