松吉医科器械
松吉医科器械の 分溜・分離・抽出・ろ過
松吉医科器械の 遠心機(遠心分離器)
試験管ミキサーラボダンサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20462094
品番
41-0456
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
Φ30mmまでの試験管やマイクロチューブなどに対応。
タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。
回転数(min
-1
[r.p.m])
2800(固定)
寸法(mm)
Φ100×H70
質量(g)
550
電源
AC100〜240V 50/60Hz
松吉医科器械コード
23-7866-00