三商
三商の 分溜・分離・抽出・ろ過
三商の 遠心機(遠心分離器)
小型インキュベーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20462137
品番
SIB-35
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。
庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。
扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品
ステンレス棚板×2
質量(kg)
17
消費電力(W)
100
電源
AC100V 50/60Hz
内容積(L)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
412×374×515
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×300×360
設定温度(℃)
(室温+5)〜60
松吉医科器械コード
23-3222-00