曜日別特売
VQ5100-5E1-04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100 SMC 20466487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ねじの種類(-) Rc注文コード20466487品番VQ5100-5E1-04
参考基準価格(税別)¥15,790販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線コイル電圧(V)(5) DC24タイプ(0) プラグインサブプレート保護構造(-) 防塵ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする