曜日別特売
VQ5251-5GB1-04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5251 SMC 20469287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5251

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m注文コード20469287品番VQ5251-5GB1-04
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(G) リード線長さ0.6m保護構造(-) 防塵ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(B) ロック式(要工具形)切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(5) プラグリードサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする