曜日別特売
VQ5451-5H-04F 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5451 SMC 20471649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5451

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル電圧(V)DC24ねじの種類G注文コード20471649品番VQ5451-5H-04F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,350
ねじの種類G切換方式3位置エキゾーストセンタコイル電圧(V)DC24ポート数5管接続口径G1/2使用流体空気・不活性ガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする