フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)4 ストローク(mm)4 注文コード20490531 品番CUJB4-4SM
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はチューブ内径・適合シリンダチューブ内径・ストロークなど144種類から選べます 他の種類を見る

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)4 ストローク(mm)4 作動方式単動押出形 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 使用圧力範囲(MPa)0.35〜0.7 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする