CVM3F32F-50S-5G バルブ付エアシリンダ(CVM3F~) SMC 20498633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ(CVM3F~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32作動方式(S) 単動・押出し注文コード20498633品番CVM3F32F-50S-5G
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式(S) 単動・押出し配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形リード線取出方法(G) グロメットポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(5) DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする