曜日別特売
CVM3KF32-50S-1LZ バルブ付エアシリンダ CVM3k SMC 20498983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ CVM3k

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32注文コード20498983品番CVM3KF32-50S-1LZ
参考基準価格(税別)¥17,880販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式(S) 単動・押出しリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)ポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする