※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)20作動方式(T) 単動・引込み形注文コード20499367品番CVM3L20-25T-5G
参考基準価格(税別)¥14,470販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・作動方式など114種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。