CVM3L20F-40S-5M バルブ付エアシリンダ(CVM3L~) SMC 20499507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ(CVM3L~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)20作動方式(S) 単動・押出し注文コード20499507品番CVM3L20F-40S-5M
参考基準価格(税別)¥14,470販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)40作動方式(S) 単動・押出し配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形リード線取出方法(M) M形プラグコネクタポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(5) DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする