竹虎
竹虎の 歩行関連
竹虎の 歩行車
室内専用歩行車 レッツゴーミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20508005
品番
117502
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
洗練されたデザインのコンパクトな室内専用歩行車です。
折りたためばスリムに。狭い隙間にも収納できます。
耐荷重(kg)
80
付属品
バスケット、トレイ
質量(kg)
6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×570×740〜815
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×240×740〜815
松吉医科器械コード
24-3077-00