曜日別特売
117002 ハッピーミニ 竹虎 20508014

 

117002 ハッピーミニ 竹虎 20508014
117002 ハッピーミニ 竹虎 20508014
117002 ハッピーミニ 竹虎 20508014
117002 ハッピーミニ 竹虎 20508014
117002 ハッピーミニ 竹虎 20508014
117002 ハッピーミニ 竹虎 20508014

ハッピーミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ミルクティーベージュ
内容量1個注文コード20508014品番117002
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

室内や背の低めの方でも使いやすいコンパクトモデルです。
握りやすいグリップ形状で耐久性のあるブレーキユニットを採用しています。
バスケットを外してストラップを引くだけで簡単に折りたためます。
組み立て式。SGマーク取得。

ミルクティーベージュ耐荷重(kg)80付属品バスケット質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×575×700~790折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×395×850~930松吉医科器械コード24-2378-00座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)280×280×430
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする