曜日別特売
VQZ1120-5LOB1-N7 5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1120 SMC 20509363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(5) DC24
(5) DC24
(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(L) L形プラグコネクタ リード線付
内容量1個注文コード20509363品番VQZ1120-5LOB1-N7
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする