画像準備中

こぼれないお食事エプロン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20513386 品番403733
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

食べこぼしをキャッチするポケット付。
ポケットの縁にはテクノステープ(繊維)を使用し、形を自由に変えられます。

ピンク 材質ポリエステル100%(撥水加工・アクリルコーティング) 幅(cm)47 総丈(cm)60 洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃以下) 松吉医科器械コード24-3158-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20513404
2021-07-15
用途:
高齢の食事用に購入しました。
サービス業

背中の曲がった老人にはポロポロこぼれるので使い勝手が良くありません。が、これしか現在ではなく、仕方なくつかっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする