403733 こぼれないお食事エプロン 松吉医科器械 20513404

こぼれないお食事エプロン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20513404 品番403733
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

食べこぼしをキャッチするポケット付。
ポケットの縁にはテクノステープ(繊維)を使用し、形を自由に変えられます。

ライトピンク 材質ポリエステル100%(撥水加工・アクリルコーティング) 幅(cm)47 総丈(cm)60 洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃以下) 松吉医科器械コード24-3158-00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20513404 403733 09128406 403734(ピーチ) こぼれないお食事エプロン 403734 ピーチ フットマーク こぼれないお食事エプロン 403734 ピーチ フットマーク 1枚 1,788 税込1,967 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20513404
2021-07-15
用途:
高齢の食事用に購入しました。
サービス業

背中の曲がった老人にはポロポロこぼれるので使い勝手が良くありません。が、これしか現在ではなく、仕方なくつかっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする