※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
トップ
硝子注射筒 インターチェンジャブルセット ロック先
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1式(10個)
1式(10個)
1式(5個)
容量(mL)
2
1
2
3
5
10
20
30
50
100
1(ツベルクリン)
2(ツベルクリン)
全11種類を一覧で見る
内容量
1式(10個)
注文コード
20522337
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
容量(mL)
2
タイプ
ロック先
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000039
松吉医科器械コード
07-2363-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器