- エクセロンチューブ 牧口ゴム 20527237

エクセロンチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(1m)
内径×外径(Φmm)6×12
内容量1個(1m)注文コード20527237品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

耐薬性に優れています。
オートクレーブ滅菌が可能(耐熱温度131℃)。

長さ(m)1内径×外径(Φmm)6×12松吉医科器械コード23-7256-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする