曜日別特売
- ビニールチューブ 牧口ゴム 20528034

ビニールチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1m)
内径×外径(Φmm)3×5
内容量1個(1m)注文コード20528034品番-
参考基準価格(税別)¥47販売価格(税込)¥46
販売価格(税別)
42

医療施設で使用されているスタンダードなビニールホースです。

長さ(m)1内径×外径(Φmm)3×5松吉医科器械コード22-2001-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20528025
2024-08-10
用途: 機械への取付
TOGA販売課その他業種

2mm内径のホースはあまりないので、
モノタロウさんにあってよかったです!

1が参考にしています
対象商品 : 20528077
2019-08-27
用途: 炭酸ガスの通気
農・林・水産業

記載のサイズより細いからか、同時に購入したチューブコネクターが噛むことができず使用できませんでした。やむなく別メーカーのホースを購入し直して使用しました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする