ビニールチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1m) 注文コード 20528077 品番 -
参考基準価格(税別)¥84 販売価格(税込) ¥91
販売価格(税別)
83

医療施設で使用されているスタンダードなビニールホースです。

長さ(m)1 内径×外径(Φmm)6×8 松吉医科器械コード22-2001-07

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20528025
2024-08-10
用途:
機械への取付
TOGA販売課 様 (その他業種)

2mm内径のホースはあまりないので、
モノタロウさんにあってよかったです!

1人が参考にしています
対象商品:
20528077
2019-08-27
用途:
炭酸ガスの通気
農・林・水産業

記載のサイズより細いからか、同時に購入したチューブコネクターが噛むことができず使用できませんでした。やむなく別メーカーのホースを購入し直して使用しました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする