ソフトメディカル
ソフトメディカルの 専門診療・科目別
ソフトメディカルの 産婦人科用品
ソフトメディカルの 診察用具 産婦人科用
ソフトブラシN (子宮がん検診用細胞採取具)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(30本)
注文コード
20533442
品番
SM-1401-30
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
子宮内膜・頸部用。
先端が非常に細いので、閉経後や狭小頸管にも挿入できます。
電子線滅菌済。
先端径(mm)
2
ハンドル長さ(mm)
140
先端長(mm)
30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00051000001
松吉医科器械コード
20-2704-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器