ソフトメディカル
ソフトメディカルの 専門診療・科目別
ソフトメディカルの 産婦人科用品
ソフトメディカルの 診察用具 産婦人科用
八田式頸管ブラシ (子宮がん検診用細胞採取具)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(50本)
注文コード
20533494
品番
SM-1402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ハンドル長さ(mm)
180
先端長(mm)
30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00051000004
松吉医科器械コード
20-2703-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器