原田産業
原田産業の 専門診療・科目別
原田産業の 産婦人科用品
原田産業の 診察用具 産婦人科用
エンドサーベックスブラシ (子宮頸管内細胞採取器具)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(100本)
サイズ
S
注文コード
20533537
品番
3060-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
600本の細かい毛により十分な細胞を採取します。
ブラシと柄の間に安全リングが付いており、採取中にブラシが子宮内膜まで入り込むことを防ぎます。
EOG滅菌済。
サイズ
S
先端径(mm)
1.5
先端長(mm)
25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00021000068
松吉医科器械コード
23-7406-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100