曜日別特売
25A-VQ4101-1W 5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-VQシリーズ SMC 20540809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-VQシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気・不活性ガス管接続口径サブプレートなし注文コード20540809品番25A-VQ4101-1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,650
ポート数5切換方式2位置シングル管接続口径サブプレートなし使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)AC100(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする