※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)40注文コード20540965品番CV3BN40-75-5D
参考基準価格(税別)¥27,170販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・シリンダ内径など191種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。