曜日別特売
25A-VQ4351-5HEB-03 5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-VQシリーズ SMC 20541168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-VQシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24使用流体空気・不活性ガス管接続口径Rc3/8注文コード20541168品番25A-VQ4351-5HEB-03
参考基準価格(税別)¥22,170販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする