※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50電磁弁電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード20548902品番CV3FN40-50-5D-B
参考基準価格(税別)¥26,730販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
この商品はストローク・電磁弁電圧・リード線取出方法など124種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。