18Vリチウムイオン電池

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20549813 品番BSL1860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

冷却対応
BSL1860は電池2年保証付き

トラスコ品番777-1100 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 蓄電池容量(Ah)6.0
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20549813
2019-08-08
用途:
メンテンス、修理時
日本クリーンシステム株式会社 様

インパクトについてきた3Ahを使ってましたが、6Anのを買ってみました。
バッテリーは倍、持ちます。
ただ、高いですね。

対象商品:
11131154
2019-02-15
用途:
扇風機に
医療・福祉・介護関連業

使い勝手はよい。もう一つ欲しいけれど値段がネック。
スピード充電なので30分ほど待てばよいのだけど。

1人が参考にしています
対象商品:
20549813
2019-08-07
用途:
道路のほこり取り
建設業・工事業

もう少し長い時間 使えたらいいと思いました。でも満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
20549813
2018-08-27
用途:
2種類の機械に使用しています。
建設業・工事業

価格が高いが、長く持つので充電が少なくて済んでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
20549813
2017-06-02
用途:
機械のメンテナンス時

互換性があり、パワフルで2年の保証付きで嬉しいです。

対象商品:
20549813
2017-03-16
用途:
充電サンダー
株式会社NDC 様

ほかの電池と変わりなく使っています。変わりはありません。

対象商品:
01382097
2015-11-20
用途:
型枠工事
有限会社前田建設工業 様

パワーがあって充電も長持ちする

対象商品:
11131154
2012-02-15
用途:
同メーカーの電動草刈機、工具の予備バッテリー

リチウムイオンのため、価格は高めであるが、容量は満足できる。
また、14.4Vよりも、パワーがある。
14.4Vと18Vに対応した機器で、よさんがあれば、此方を選択する方がよさそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする