大名型丼椀

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20551922 品番 W-7-31
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
食器の種類和食器 規格7寸 寸法(直径Φ×高さH)(mm)196×142(椀高105) 色(柄)梨地内朱

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-05
用途:
日常の食事で
その他業種

思ったよりだいぶ大きかった。味噌汁用のお椀を求めていましたがこれだと余裕でラーメンが食べられてしまう。販売ページに人の手と一緒に写った写真をアップして貰えると助かります。大きさがイメージし易くなり、安心して買う人が増えると思います。商品自体には問題ないと思います。まだ2回しか使用してないので耐久性はわからない。使い込んだらまたレビューするかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする