※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)35電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード20552192品番CV3FN63-35-2D
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
この商品はストローク・電磁弁電圧・リード線取出方法など157種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。