※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)75電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)リード線取出方法(-) グロメット注文コード20553906品番CV3FN80-75-1-B
参考基準価格(税別)¥39,490販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
この商品はストローク・電磁弁電圧・リード線取出方法など106種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。