※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)94チューブ内径(Φmm)40注文コード20556042品番CV3KF40-94-2WD
参考基準価格(税別)¥35,480販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
この商品はストローク・適合シリンダチューブ内径・チューブ内径など39種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。