曜日別特売
CV3KL40-250N-1D バルブ付エアシリンダ (CV3K~) SMC 20556094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ (CV3K~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)40注文コード20556094品番CV3KL40-250N-1D
参考基準価格(税別)¥31,460販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナルバルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル通電押引(-) 通電押出し形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする