曜日別特売
CV3KL50-300-1D バルブ付エアシリンダ (CV3K~) SMC 20556216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ (CV3K~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)50注文コード20556216品番CV3KL50-300-1D
参考基準価格(税別)¥36,520販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナルクッション(-) 両側クッション付バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル通電押引(-) 通電押出し形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする