※着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
婦人ラン型ワンタッチシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
20556612
品番
38284-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
肩の縫い目も凹凸の少ないフラットシーマ―縫製で、肌にやさしい夏肌着。
ワンタッチテープ。
名札付。
洗濯機OK。
抗菌防臭保温(アロエ・キトサン加工)
サイズ
M
色
ラベンダー
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
67
バスト(cm)
79〜87
性別
婦人