※着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
婦人ラン型ワンタッチシャツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20556628
品番
38284-02
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
肩の縫い目も凹凸の少ないフラットシーマ―縫製で、肌にやさしい夏肌着。
ワンタッチテープ。
名札付。
洗濯機OK。
抗菌防臭保温(アロエ・キトサン加工)
サイズ
L
色
ラベンダー
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
69
バスト(cm)
86〜94
性別
婦人